Membrana sottocopertura e pellicola protettiva per tetto WÜTOP® Trio 330 SK
Pellicola protettiva tetto, WÜTOP Trio 330 SK
Cod. art. 0681001341
EAN 4050641551917
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
WÜTOP Trio® 330 SK è una membrana sottocopertura e pellicola protettiva per tetto altamente permeabile al vapore con una membrana monolitica e microporosa. Viene posata direttamente sull'isolante termico o su casseforme di tetti a falda ventilati e non ventilati. In combinazione con il freno/barriera al vapore WÜTOP® e i nastri adesivi EURASOL®, può essere utilizzata per creare moderne strutture a tenuta d'aria e antivento.
Durevole
WÜTOP® Trio 230 SK è estremamente resistente e robusta grazie alla grammatura di 330 g/m2 e all'elevata resistenza allo strappo.
Tecnologia
Pellicola protettiva in polipropilene a 6 strati con membrana funzionale monolitica e microporosa.
Sicurezza
- Il tessuto non-tessuto PP dello strato superiore riduce il rischio di scivolamento e protegge la membrana interna grazie alla struttura a 6 strati. Resistente a bitume, olio e impregnanti del legname (tensioattivi)
- Resistenza al taglio delle due speciali strisce adesive certificata presso Building Testing and Research Institute (rapporto di prova n. 90-12-0343)
Risparmio di tempo e denaro
Due strisce adesive speciali integrate Fingerlift (40 mm/60 mm) per un'installazione rapida e semplice.
Rispetta i requisiti di ÖNORM B4119 e B3661 riguardanti le sottocoperture altamente impermeabili per tetti. Per tetti con pendenze a partire da 5°
Caratteristiche tecniche(X)
Peso per m² | 330 g |
Lunghezza rotolo | 50 m |
Larghezza rotolo | 1,5 m |
Superficie | 75 m² |
Peso rotolo | 24,75 kg |
Numero rotoli per pallet | 28 PZ |
Materiale | Pile in polipropilene |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 90 °C |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | E - Normalmente infiammabile / conforme a DIN EN 13501-1 |
Condizioni per spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo | 0,2 m / conforme a EN 1931 |
Resistente alla penetrazione dell'acqua | W1 |
Resistenza alla lacerazione (longitudinale) | 325 N |
Resistenza alla lacerazione (trasversale) | 380 N |
Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm | 560 N |
Resistenza alla trazione trasversale su 50mm | 435 N |
Resistenza ai raggi UV | 3 mesi |
Classe materiali edili | E - Normalmente infiammabile |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.