Membrane de façade STAMISOL PERFORM FI 2 TAPE
Membrane de façade STAMISOL FI
Art. N° 0681001102
EAN 4062856296064
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Résistance extrême aux rayons UV, à la chaleur et à l'humidité
- Offre aux murs une protection durable contre l'eau et le vent
- Respirante, évite les risques de condensation et facilite l'isolation thermique
- Classe de protection anti-incendie E conforme à la norme EN 13501-1 B-s1, d0
Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !
Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour tous les types de sous-structures (bois, métal, etc.)
- Posée directement sur l'isolation thermique
- Résultats de pose impeccables sur tous les supports
Design | Avec bandes auto-adhésives |
Poids du revêtement par m² | 145 g |
Longueur de rouleau | 40 m |
Largeur de la roue | 2,5 m |
Zone | 100 m² |
Nombre de roues par palette | 39 PCS |
Matière | Toile polyester |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |
Épaisseur | 0,5 mm |
Convient aux toitures/couvertures provisoires | 6 Mois |
Résistance aux UV | Permanent |
Couleur | Noir |
Classe du matériau de construction / conditions | B-s1, d0 / conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions | 0,15 m / conforme à la norme DIN EN 12572 C |
Résistance à la pénétration d'eau | W1 |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 200 N |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 220 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 280 N |
Force de traction transversale à 50 mm | 240 N |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!