Marteau-agrafeur ST 11 ergonomique
MARTEAU AGRAFEUR ST11
Cloueur ergonomique professionnel pour agrafes d'une longueur de 10 mm maximum.
Cloueur ST 54
MARTEAU AGRAFEUR ST54
Cloueur professionnel robuste avec manche ergonomique pour agrafes d'une longueur de 14 mm maximum.
Ruban détanchéité pour clous PE
NLSEALTPE-PE-WHITE-3X70MM-20M
Ruban d'étanchéité pour assurer le scellement des points de pénétration des clous, agrafes et vis sur les membranes sous-jacentes et les films de protection de toit, ainsi que sur les pare-vapeur et freins-vapeur.
Colle pour frein-vapeur et pare-vapeur conformément à la norme DIN 4108-7/SIA 180
WUTOP COLLE A FILM 310ML
Adhésif système testé pour l'étanchéité permanente des freins-vapeur/pare-vapeur à l'intérieur sans latte de serrage
Colle pour frein-vapeur et pare-vapeur conformément à la norme DIN 4108-7/SIA 180
ADH-ROOFSHT-WUETOP-600ML
Adhésif système testé pour l'étanchéité permanente des freins-vapeur/pare-vapeur à l'intérieur sans latte de serrage
Bande adhésive avec membrane ultra respirante EURADOP®
EURADOP DUBBELZ. KLEEFBAND 19MMX50M
Ruban adhésif double face pour collage permanent à l'intérieur et à l'extérieur
Ruban détanchéité adhésif EURASOL® DUS
EURASOL RUBAN 60 MM
Ruban adhésif spécial pour le collage permanent coupe-vent et anti-condensation des membranes de sous-toiture et des films de protection de toit. Avec une résistance aux UV de huit semaines, il est particulièrement adapté à une utilisation en extérieur.
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
Accessoire supplémentaire:
Frein-vapeur WÜTOP®DB 2
PARE-VAPEUR WÜTOP® DB 2, 75 QM
Frein-vapeur hermétique et perméable à la vapeur facile à installer, destiné aux travaux de rénovation intérieure et d'aménagement de combles. A utiliser avec les membranes de sous-toiture et les films de protection de toit perméables à la vapeur