Mercimek başlı sac cıvatası, C şeklinde, H yıldız başlı
DIN 7981 syh galv. çlk, H mr. b. ş. C
SAC VD-YMB-DIN7981-C-H1-(A2S)-2,9X13
Register now and access more than 60,000 products
- Sac cıvataları kalıp dişli cıvata ailesinde yer alır. Önceden hazırlanmış bir ana deliğe vidalandığında, bu cıvatalar kendi diş yuvasını açar.
- Doğru ana delik çapını seçmek için kılavuz değerler, DIN 7975'te verilmiştir.
- Şekil C = Uçlu diş
- Şekil F = Uçsuz diş
- Şekil R = Yuvarlak uçlu diş
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı siyah |
Şekil | C |
Nominal çap (d1) | 2,9 mm |
Uzunluk (l1) | 13 mm |
Kafa çapı (dk) | 5,6 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,2 mm |
Vida iç yolu | H1 |
DIN | 7981 |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Standartlar | DIN 7981 |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç şekli | C |