Mercimek başlı sac cıvatası, C şeklinde, H yıldız başlı

SAC VD-YMB-DIN7981-C-H2-(A2S)-3,5X13

Ürün no. 013435 13

EAN 4011231193443

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mercimek başlı sac cıvatası, C şeklinde, H yıldız başlı

Ürün no. 013435 13

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 7981, siyah galvanize çelik (A2S), şekil C, uçlu
  • Sac cıvataları kalıp dişli cıvata ailesinde yer alır. Önceden hazırlanmış bir ana deliğe vidalandığında, bu cıvatalar kendi diş yuvasını açar.

  • Doğru ana delik çapını seçmek için kılavuz değerler, DIN 7975'te verilmiştir.

  • Şekil C = Uçlu diş

  • Şekil F = Uçsuz diş

  • Şekil R = Yuvarlak uçlu diş
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı siyah

Şekil

C

Nominal çap (d1)

3,5 mm

Uzunluk (l1)

13 mm

Kafa çapı (dk)

6,9 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,6 mm

Vida iç yolu

H2

DIN

7981

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Standartlar

0 - geçerli değil, 0 - geçerli değil, DIN 7981

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Uç şekli

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler