Merkezleme matkap ucu

Merkezleme matkap ucu
MERKEZLEME MATKAP APARATI AHŞAP D2,7

Ürün no. 0650827

EAN 4011231539425

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Merkezleme matkap ucu

Ürün no. 0650827
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
Tek bir iş prosesinde 3,5 mm çapında montaj vidaları için önceden merkezleme delme işlemi yapın
  • Derinlik durdurma

  • Bütün matkaplarda kullanılabilir

  • Matkap ucunun değiştirilmesi kolaydır

  • Delme derinliği: 9 mm

  • Delme derinliği 2 mm açılı tornavida kullanılarak değiştirilebilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap

2,7 mm

Mil uzunluğu

16 mm

Mil çapı

6 mm

Bu ürün için yedek parçalar:
HSS yedek matkap ucu

HSS MATK.UCU AHŞAP 2,7MM (0650827 İÇİN)

Merkezleme matkap ucu için