Mesafe pulu, düz çelik,DIN 522'ye göre
ÇAMURLUK PULU DIN522-A 16X26X0.3
Ürün no. 042016 263
EAN 4011231366618
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | WN 420 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
İç çap (d1) | 16 mm |
Dış çap (d2) | 25 mm |
Kalınlık (h1) | 0,3 mm |