Mesafe pulu, düz çelik,DIN 522'ye göre
DISC-SPCE-TOLDIN522-A-12X24X1,0
Ürün no. 042012 241
EAN 4011231366335
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | WN 420 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
İç çap (d1) | 12 mm |
Dış çap (d2) | 24 mm |
Kalınlık (h1) | 1,0 mm |