Mesafe pulu, düz çelik,DIN 522'ye göre

DISC-SPCE-TOLDIN522-A-18X30X1,0

Ürün no. 042018 301

EAN 4011231366694

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mesafe pulu, düz çelik,DIN 522'ye göre

Ürün no. 042018 301

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Spacer washer (compensating disc), tolerance according to DIN 522, bare steel, cold rolled
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

WN 420

Malzeme

Çelik

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

İç çap (d1)

18 mm

Dış çap (d2)

30 mm

Kalınlık (h1)

1,0 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler