Mesafe pulu, düz çelik,DIN 522'ye göre
DISC-SPCE-TOLDIN522-A-8X14X0,3
Ürün no. 04208 143
EAN 4011231369572
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Standartlar | WN 420 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
İç çap (d1) | 8 mm |
Dış çap (d2) | 14 mm |
Kalınlık (h1) | 0,3 mm |