Mesafe pulu,kare,MTH destek klipsi için,çelik
SPCEPCE-SQUAR-MTH-H5MM-(ZN)-M16
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida için uygun | M16 |
İç çap (d1) | 18 mm |
Uzunluk (l1) | 44 mm |
Genişlik (b1) | 55 mm |
Kalınlık (h1) | 5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |