Metal alçıpan dübeli W-MH/L mercimek başlı vida

ALÇPN.DÜBLİ-(W-MH/L)-SCR-(5-13)-M6X49/37

Ürün no. 090352637

EAN 4049557812267

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Metal alçıpan dübeli W-MH/L mercimek başlı vida

Ürün no. 090352637

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Her tür boşluklu duvarda basit ve güvenli bağlantı için kanıtlanmış çözüm. Boşluk dübelleri için el tipi dübel ayar aparatıyla ayar için
  • Geniş tutunma yarıçapına sahip genişleyen destek elemanları sayesinde mükemmel tutma değerleri

  • İlgili montaj pensesiyle basit ayar

  • Metrik mercimek başlı vida ile önceden monte edilmiş

  • Kovandaki dönme önleyici mekanizma delikte dönmeyi önler

  • Mercimek başlı vida, tutma gücü kaybı olmadan gevşetilebilir
Performans Kanıtı

Delikli ponza taşında test edilmiş M6 ve M8 boyutlarının yangın direnci

Not

Dübele ait standart vida, dübel genişletildikten sonra aynı boyutta metrik dişe sahip başka bir bağlantı elemanıyla değiştirilebilir; örneğin kancalı vida, özel başlı vida, A2/A4 pirinç vida, gijon vb.



Fayans gibi sert yüzeylerde, kovandaki çıkıntılar (dönme önleme kilidi) düz olacak şekilde bükülmelidir.



Cırcır pense üzerindeki ön kolun itilmesi, cırcır penseyi tekrar serbest bırakır.

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Boşluklu duvarlarda veya panel malzemelerinden yapılmış hafif inşaat duvarlarındaki ve boşluklu tuğla tavanlar veya maksimum 45 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip arkasında boşluk olan delikli tavanlardaki ikincil bağlantılar için dübel.



Lambalar, perde rayları, çıtalar ve raylar, raflar, duvar kanalları, resim çerçeveleri, küçük kazanlar, konsollar, boru kelepçeleri gibi malzemeleri takmak için

Diş tipi x ankraj çapı

M6

Tasarım

Mercimek başlı vida

Min./maks. tahta kalınlığı/ayna kalınlığı (d a)

5-13 mm

Malzeme

Çelik

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

12 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı

Manşon uzunluğu (lHü)

37 mm

Vida uzunluğu

49 mm

Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f)

7 mm

Performans verileri
Dübel çapı [mm] M4 M5 M6
Önerilen yük1 Alçıpan levha d ≥ 12 mm Fön. [kN] 0,20 0,20 0,20
Alçıpan levha d ≥ 25 mm Fön. [kN] 0,30 0,30 0,30
Sert sunta d ≥ 4 mm Fön. [kN] 0,20 0,20 0,25
Sert sunta d ≥ 10 mm Fön. [kN] 0,20 0,20 0,30
Ahşap sunta d ≥ 10 mm Fön. [kN] 0,25 0,25 0,25
Boşluklu tavan tuğlası d ≥ 30 mm Fön. [kN] 0,30 0,30 0,30
Delikli ponza taşının yangın direnci2 F90 [kN cinsinden] – – 0,12
Karakteristik değerler
Diş çapı ddiş [mm] M4 M5 M6
Nominal matkap çapı dmtkp [mm] 8,0 10,0 12,0
Karşılaştırılan delik çapı dkarş [mm] 5 6 7
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Manuel montaj pensesi

ALÇIPAN DÜBEL MONTAJ PENSESİ

W-MH metal boşluk dübelini en iyi şekilde genişletmek için
x 1 ad.
Manuel montaj pensesi

METAL ALÇIPAN DÜBEL MONTAJ TABANCASI

W-MH metal boşluk dübelini en iyi şekilde genişletmek için
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
MFD-S düz milli çok amaçlı matkap ucu MFD-S

MATKAP UCU, ÇOK AMAÇLI MFD-S, D10-L120MM

Hemen hemen her malzemede delme işlemi
x 2 ad.
MFD-S düz milli çok amaçlı matkap ucu MFD-S

DRL-GENPURP-MFDS-D12-L150-WL90MM

Hemen hemen her malzemede delme işlemi
x 1 ad.
MFD-S düz milli çok amaçlı matkap ucu MFD-S

MATKAP UCU, ÇOK AMAÇLI MFD-S, D8-L120MM

Hemen hemen her malzemede delme işlemi
x 2 ad.
Metal alçıpan dübeli W-HM Sysko ürün seti

METCAVDWL-SYSKO-(W-MH)-W.PLRS-201PCS

Metal cavity anchor assortment in system case 4.4.1. including hand assembly pliers