Metal alçıpan dübeli W-MH/L mercimek başlı vida
DWL-(W-MH/L)-SCR-(5-13)-(A1K)-M5X49/37
Ürün no. 090352537
EAN 4049557812120
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Geniş tutunma yarıçapına sahip genişleyen destek elemanları sayesinde mükemmel tutma değerleri
- İlgili montaj pensesiyle basit ayar
- Metrik mercimek başlı vida ile önceden monte edilmiş
- Kovandaki dönme önleyici mekanizma delikte dönmeyi önler
- Mercimek başlı vida, tutma gücü kaybı olmadan gevşetilebilir
Delikli ponza taşında test edilmiş M6 ve M8 boyutlarının yangın direnci
Dübele ait standart vida, dübel genişletildikten sonra aynı boyutta metrik dişe sahip başka bir bağlantı elemanıyla değiştirilebilir; örneğin kancalı vida, özel başlı vida, A2/A4 pirinç vida, gijon vb.
Fayans gibi sert yüzeylerde, kovandaki çıkıntılar (dönme önleme kilidi) düz olacak şekilde bükülmelidir.
Cırcır pense üzerindeki ön kolun itilmesi, cırcır penseyi tekrar serbest bırakır.
Veri sayfaları(X)
Boşluklu duvarlarda veya panel malzemelerinden yapılmış hafif inşaat duvarlarındaki ve boşluklu tuğla tavanlar veya maksimum 45 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip arkasında boşluk olan delikli tavanlardaki ikincil bağlantılar için dübel.
Lambalar, perde rayları, çıtalar ve raylar, raflar, duvar kanalları, resim çerçeveleri, küçük kazanlar, konsollar, boru kelepçeleri gibi malzemeleri takmak için
Diş tipi x ankraj çapı | M5 |
Tasarım | Mercimek başlı vida |
Min./maks. tahta kalınlığı/ayna kalınlığı (d a) | 5-13 mm |
Malzeme | Çelik |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 10 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Manşon uzunluğu (lHü) | 37 mm |
Vida uzunluğu | 49 mm |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 6 mm |
| Performans verileri | |||||
| Dübel çapı [mm] | M4 | M5 | M6 | ||
| Önerilen yük1 | Alçıpan levha d ≥ 12 mm | Fön. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Alçıpan levha d ≥ 25 mm | Fön. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Sert sunta d ≥ 4 mm | Fön. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
| Sert sunta d ≥ 10 mm | Fön. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,30 | |
| Ahşap sunta d ≥ 10 mm | Fön. [kN] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Boşluklu tavan tuğlası d ≥ 30 mm | Fön. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Delikli ponza taşının yangın direnci2 | F90 [kN cinsinden] | – | – | 0,12 | |
| Karakteristik değerler | ||||
| Diş çapı | ddiş [mm] | M4 | M5 | M6 |
| Nominal matkap çapı | dmtkp [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Karşılaştırılan delik çapı | dkarş [mm] | 5 | 6 | 7 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!