Metal çakma dübel, W-SD, dişi dişli

Metal çakma dübel, W-SD, dişi dişli

Ürün no. 0905700200

EAN 4011231852319

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Metal çakma dübel, W-SD, dişi dişli

Ürün no. 0905700200

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For threaded rods, threaded fittings etc., for concrete
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ankraj uzunluğu (l) (l)

52,5 mm

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

6,0 mm

Birçok bağlantılı merkezden merkeze mesafe (s cr)

200 mm

Birçok bağlantı için kenar açıklığı (c cr)

150 mm

Minimum bileşen kalınlığı (h min)

80 mm

Matkap deliği derinliği (h 1)

42 mm

Bağlantı dişi uzunluğu (l th)

15 mm

Çıkıntı uzunluğu (u ç)

15 mm

Etkin ankraj derinliği (h ef)

36 mm

Dişi dişli

8 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bilezikli uç SD SDS

STOPBIT-(F.DWL-(W-SD))-FLG-(W-SDS2)-42MM