Metal hammer-in fixing Schnabl
Metal hammer-in fixing Schnabl
Art. N° 9501023805
EAN 9008439490035
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier / acier |
Finition | Zingué |
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 45 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 40 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 50 mm |
Diamètre de forage (coupe d) | 6 mm |
Utilisable avec les matériaux suivants | Béton |
Forme de tête | Tête plate |
Épaisseur du support min. (hmin) | 0 mm |