Metal kama, topraklama

Metal kama, topraklama

Ürün no. 0969101301

EAN 4024835590891

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Metal kama, topraklama

Ürün no. 0969101301

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Earthing strap clamp for pipes made of copper or zinc-plated steel
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. boru çapı

8-18 mm

Min./maks. boru çapı (inç)

1/8-3/8 in

Min. boru çapı

8 mm

Maks. boru çapı

18 mm

Min. boru çapı (inç)

1/8 in

Maks. boru çapı (inç)

3/8 in

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler