Metal kapak ve geçmeli klipsli özel kablo bağı
Özel kablo bağı, metal kilit/geçmeli klips
KABLO BAĞI-PLS-MET-DBL-BEYAZ-3,5X150
Ürün no. 05022812
EAN 4011231434584
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Geçmeli klipsi deliğe iterek çelik sac paneller, sürgülü kapı rayları vb. üzerine rahat montaj
Bant genişliği (B) | 3,5 mm |
Uzunluk (L) | 150 mm |
Min./maks. demet çapı (Ø) | 2,0-32 mm |
Min. matkap deliği çapı | 4,5 mm |
Maks. matkap deliği çapı | 5,2 mm |
Min. sac levha kalınlığı için uygun | 0 mm |
Maks. sac levha kalınlığı için uygun | 2,5 mm |
Malzeme | PA 6,6 - Poliamit |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 85 °C |
Renk | Doğal |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |