Metal yüzey paslanmaz çelik spreyi

Paslanmaz çelik spreyi
INOX-PASLANMAZ ÇELİK SPREY 400ML

Ürün no. 0893112

EAN 4050641569530

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Metal yüzey paslanmaz çelik spreyi

Ürün no. 0893112
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
Tüm metalik yüzeyler için korozyona dirençli paslanmaz çelik kaplama. Yüzeye metalik bir parlaklık kazandırır.
  • Viskoplastik kaplama

  • Dış etkenlere karşı dayanıklıdır

  • Tüm metalik yüzeylerde çok iyi tutunma

  • Punto kaynak mümkündür
Not

İdeal uygulama sıcaklığı +20°C' dir. PU ve MS sızdırmazlık malzemelerine uygulamadan önce primer kullanın.

Kılavuz

Kullanmadan önce kutuyu yaklaşık 1 dakika güçlü bir şekilde çalkalayın. Yüzey temiz, kuru, pas ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Daha iyi tutunma sağlamak için ilk katı ince uygulayın. Uygulama katları arasında havalandırma sürelerine uyun (mat yüzey).

Kimyasal baz

Akrilik reçine

İçerik

400 ml

Renk

Çelik grisi

Kuru katman kalınlığı (önce bir ileri-bir geri hareketi)

40 µm

Min. toz bırakmama süresi

20 dak

Toz bırakmama süresi koşulları

20°C'de

Min. kürleme süresi

4 h

Maks. kürleme süresi

6 h

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

20°C

Maks. sıcaklık direnci

200 °C

Yoğunluk

1,06 g/cm³

Kaplama kalınlığı

40 µm

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Evet, 4-6 saat sonra

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

15°C - 25°C arasında

Min. parlama noktası

21 °C

Min. tutamak dayanımı

10 dak

Tutamak dayanımı koşulları

20°C'de

Çapraz kesme testi

MAN 0-1

Çapraz kesme testi koşulları

DIN 53151'e uygun

AOX içermez

Evet

Nokta kaynağı yapılabilir

Evet

İyi yapışan taban malzemeleri

Ahşap, Metal, Karton, Plastik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler