Metallventil 90MS9,7/ 30-27

Metallventil 90MS9,7/ 30-27
RFNVENT-V3204-MET-LO9,7-60MM

Art.-Nr. 087980 02

EAN 4011231807241

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Metallventil 90MS9,7/ 30-27

Art.-Nr. 087980 02

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Für schlauchlose Nutzfahrzeug- und Busreifen

Anzugs-Drehmoment 12-15 Nm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für 15°-Steilschulterfelge mit 9,7 (+ 0,3)-mm-Ventilloch

Typbezeichnung

90MS9,7/ 30-27

Vergleichsnummer

V3.20.4

Länge (L)

30 mm

Länge (gebogene Länge) (B)

60 mm

Biegewinkel

27 Grad

Entspricht Original Ersatzteilnummer

Michelin 1485

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen