Mètre à branches en bois

Règle pliante en bois

Art. N° 071564 58

EAN 4011231744942

Prix affichés aux clients après connexion
Mètre à branches en bois

Art. N° 071564 58
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
Outil de mesure conforme à la classe de précision CEE 3

Bonne lisibilité


Graduation millimétrique des deux côtés sur les bords supérieur et inférieur des sections



Longue durée de vie et utilisation fiable


Charnières verrouillables en métal robustes

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Charme

Couleur

Naturel

Longueur mesurable max.

2 m

Longueur de maillon (point de pivot)

200 mm

Classe de précision

III

Nombre de maillons de chaîne

10 PCS

Marquages d'angle sur les joints

180 Degré

Matériau des joints

Acier