Mètre-ruban de poche
Mètre à ruban de poche
MÈTRE-RUBAN DE POCHE, 3M
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Boîtier en plastique
Léger et résistant à la corrosion
Le ruban en acier est amorti par une butée d'extrémité lorsqu'il est enroulé.
Cela prolonge sa durée de vie.
Ruban en acier peint en jaune avec graduation cm/mm et équerre à chapeau mobile
Extrêmement stable
En raison de la courbure du ruban en acier, ce dernier se plie très tard lorsqu'il est déplié
Avec clip de sangle amovible et anneaux en plastique
Mètre-ruban de poche conforme à la classe de précision CEE 2
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur mesurable max. (L max) | 3 m |
Largeur de bande (b) | 16 mm |
Matière du boîtier | Plastique |
Classe de précision | II |
Extension maximum avant courbure du ruban (vertical) | 220 cm |