Metrik çift taraflı yıldız anahtar Altıgen, POWERDRIV® ile
DBENDFLARNUTWRNCH-OPN-METR-JOINT-10MM
Ürün no. 071423010
EAN 4046778264929
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Ergonomik, çift taraflı rekor anahtarı, mafsallı
- Rakor somun anahtarı, ulaşılması zor yerlerde bile verimli güç aktarımı için derin, 15° ofsete ve kutu ucunda 230° döner mafsala sahiptir
- Dar alanlardaki kablo rakorları için özel olarak tasarlanmıştır, ör. otomotiv sektöründe
- Tasarım, zaman ve emek tasarrufu sağlar
Uzun kullanım ömrü için çok yüksek kalite
- Kanıtlanmış krom-vanadyum çeliği ile
- Yüzeyler, yağlı ellerle bile güvenli bir tutuş için mat krom kaplamaya sahiptir
- Kutu uçları da parlatılmıştır
- Yüzey, paslanmaya karşı uzun süreli direnç sağlar ve ortalamadan çok daha uzun kullanım süresi sağlar
- Çift taraflı yıldız anahtarın uzun süre kullanılabilir olması, değiştirme ve depolama maliyetlerini azaltır
POWERDRIV®, vidaları en zorlu koşullar altında, her zamanki gibi köşelerden değil kenarlardan tutarak döndürür
ZEBRA®, WÜRTH'ün profesyonel el aletlerinde birinci sınıf markasıdır
Veri sayfaları(X)
Dar alanlarda ulaşılması zor rakor somunları için, ör. özel tasarım
- 8 mm fren havalandırma nipeli ve fren hatları
- 9 mm fren havalandırma nipeli, VW Golf IV, Touran ve aynı tasarıma sahip modellerde kaplin havalandırması
- VW, Ford, Opel, Mercedes Benz, BMW 10, 11, 12 mm fren boruları, VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy hidrolik direksiyon borusu, servo pompasında bulunan yağ borusu vidalı bağlantısı
- Ford, Rover, Saab 13 mm fren hatları
- VW, Mercedes 13, 14, 17, 19 mm Bosch common rail ve hemen hemen her üreticinin klima bağlantıları, örneğin Waeco, Denso, Bosch ve Hella
- Volvo 15 mm dizel hat common rail
- Passat 17 mm egzoz sıcaklık sensörü
- 16, 18 mm yeni ISO standart yağ hatları, Amerikan araçları, ör. Chrysler
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 10 mm |
Uzunluk (L) | 128 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 7 mm |
Halka kalınlığı 2 (a2) | 7 mm |
Halka dış çapı (b1) | 18 mm |
Halka dış çapı 2 (b2) | 18 mm |
Halka açıklığı (C1) | 7 mm |
Halka açıklığı 2 (C2) | 7 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Kromlu, parlatıcı, satinaj son kat |