Meule boisseau en pierre
Meule boisseau
Art. N° 0670052116
EAN 4045989360833
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Longue durée de vie
- Sécurité optimale grâce à la certification OSA
Utilisable sur les meuleuse d'angle compatibles avec un diamètre de disque max. de 180 mm ou 230 mm, un support d'axe M14 et une vitesse circonférentielle maximale de 50 m/s.
Non adaptée aux écrous à action rapide ni aux systèmes à serrage rapide.
Positionner l'écrou de serrage avec le côté plat dirigé vers l'extérieur et le centrer via la gorge de l'écrou de serrage.
Utiliser une clé coudée.
Utiliser le cache de protection approuvé pour ces meules boisseaux.
Fiches de données de sécurité(X)
- Mise à niveau des surfaces irrégulières, par ex. les fenêtres préfabriquées déplacées, les surfaces en béton, le béton apparent.
- La rectification béton détérioré, les résidus de fixation chimique, saillies de béton, les résidus de colle
- Finitions finale pour les éléments de béton, escaliers en béton
- Nivelage des sols en béton.
- Nettoyage des coffrages
- Chanfreinage des arêtes et meulage grossier des pierres naturelles.
Design | Conique |
Diamètre max. (Ø) | 110 mm |
Diamètre min. | 90 mm |
Hauteur | 55 mm |
Alésage | 14 mm |
Vitesse de rotation max. | 9550 tr/min |
Grain | SIC 16 |