Meuleuse d'angle EWS 17-125-Q power
Meuleuse d'angle EWS 17-125 Q power
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Progression rapide des travaux
Grâce à l'électronique constante, la vitesse reste constante, même en charge.
Protection contre le redémarrage
Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure.
Protection contre les surcharges et démarrage en douceur
Durée de vie prolongée et plus grande sécurité de fonctionnement de la machine.
Dispositif anti-retour
Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se bloque. Pour un haut niveau de protection de l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux.
Remplacement rapide et sans aucun outil des disques sur simple pression d'un bouton
Ecrou à serrage rapide "Q-Nut" et capot de protection à réglage rapide.
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 1700 W |
Vitesse à vide max. | 11000 tr/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 125 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Poids de la machine | 2,5 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Fonctions | Electronique constante |
Vitesse à vide min./max. | 0-11000 tr/min |
ECROU A SERRAGE RAPIDE
COUVERCLE DE PROTECTION
POIGNEE EWS 12/14/17-125 SOL/UNI/POW
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!