Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A
Meuleuse d'angle Li-Ion 12 V TG 12-A
MEULEUSE TG 12-A SANS BAT.
Art. N° 5700135000
EAN 4062856959075
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Conception extrêmement compacte et ergonomique
Facile et pratique pour un travail rapide et sans fatigue sur les chantiers
Progression rapide
- Moteur EC puissant : sans charbons, puissant, longue durée de vie, efficace et sans entretien
- Vitesse de coupe élevée
Temps de freinage rapide
Le disque à tronçonner s'arrête en moins d'une seconde une fois le dispositif mis à l'arrêt (selon le poids du disque à tronçonner)
Remplacement facile du disque
Le blocage de l'axe ne doit pas être enfoncé en permanence lors du changement des disques
Carter de protection à réglage rapide
Le couvercle de protection peut être réglé sans outil
Avec batterie Li-ion
Autonomie élevée de la batterie. Le témoin du niveau de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence
Peut être utilisée dans de nombreuses applications impliquant différents matériaux
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Vitesse à vide min./max. | 0-19500 tr/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 76 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M5 |
Longueur | 202 mm |
Largeur | 88 mm |
Hauteur | 105 mm |
Poids de la machine avec batterie | 0,7 kg |
Nombre de batteries | 0 PCS |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
CLE SIX PANS MALE COUDEE HKS 10-A
CARTER PROTECTION MEULEUSE TG 12-A
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!