Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125 E power+ M-CUBE®

Meuleuse d'angle 125 mm Li-Ion 18 V AWS 18-125-E power+
MEULEUSE AWS 18-125-E POWER+ SANS BAT.

Art. N° 5701424000

EAN 4065746530071

Prix affichés aux clients après connexion
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125 E power+ M-CUBE®

Art. N° 5701424000
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
Meuleuse à batterie sans charbons compacte et puissante, pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs
  • Le contrôle continu coupe instantanément le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe

  • Les grilles de protection situées sur les ouvertures d'aération offrent une protection supplémentaire contre les copeaux

  • Moteur EC sans charbons efficace nécessitant peu d'entretien avec longévité élevée

  • La fonction de protection électronique coupe instantanément le moteur en cas de blocage ou de chute, ce qui permet de travailler en toute sécurité

  • Le système d'écrou de serrage rapide sans outil et le capot de protection garantissent un ajustement rapide et facile à diverses applications

  • Conception compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations supplémentaire pour un grand confort et un travail sans fatigue
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Machine pour les travaux de meulage et de coupe moyens à intensifs Parfaitement adaptée pour une utilisation avec les disques de coupe et de meulage de notre gamme de produits

Tension nominale

18 V/DC

Vitesse à vide max.

8600 1/min

Diamètre de disque à tronçonner max.

125 mm

Poids de la machine sans batterie

2 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Disque à lamelles pour acier inoxydable

DISQUE-A-LAMELLES-ZEBRA-125X22-GR40

Zirconium, particulièrement adapté à l'usinage de l'acier inoxydable
Disque fibre vulcanisé CERALINE

DISC FIBRE VULC CERAM Ø125 GR36

Pour un taux d'enlèvement élevé avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium
x 25 pcs
Plateau de ponçage avec rainures de refroidissement Pour disques fibre vulcanisés

PLATEAU CUBITRON-D125MM

Grande longévité et excellents résultats de surface.
x 1 pcs
Disque de coupe Speed pour lacier

DISQUE PLT.SPEED TR.ACIER 125X1,0X22

Très bonne puissance de coupe et longévité élevée
x 25 pcs
Disque de coupe Speed pour lacier inoxydable

DISQUE PLT.SPEED TR.INOX 125X1,0X22

Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour lacier

CUTDISC-LS-ST-SR-TH1.0-BR22,23-D125MM

Spécialement conçu pour tous les types d'acier avec une longévité et une puissance de coupe extrêmement élevées
x 25 pcs
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour lacier et lacier inoxydable

DISQUE PLT.SPEED TR.INOX 125X1,0X22

Longévité extrême et excellentes capacités de coupe
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret de rangement vide Sysko 8.4.3

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.3

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
x 1 pcs
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET MEUL AWS 18-125-E POWER+

L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
x 1 pcs
Lunettes de protection Cetus®X-treme 65KB

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-65KB

Une protection exceptionnelle associée à une conception classique
x 1 pcs
Bouchons doreilles x-100

BOUCHONS PROT. AUDITIVE-X100-50PAIRE

Bouchons d'oreilles ergonomiques jetables en forme de cône destinés à une utilisation dans les environnements très bruyants
x 50 pcs