Midgrade PFA-Schlauch
Midgrade PFA-Schlauch
DLSCHL-PFA-MIDGRADE-D8/6MM-TRANSP-100M
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Midgrade PFA Schlauch mit Tefl on® Fluorpolymer-Schlauch
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hervorragende Hitzebeständigkeit bis 260°C
- Für Lebensmittelindustrie geeignet
- Zahlreiche Druchmesservariationen von ø 2 bis ø 25 (zöllig 1/8“ - 1 1/4“ auf Anfrage)
- Schlauchgröße: metrisch/zöllig
Datenblätter(X)
Schlauchaußendurchmesser | 8 mm |
Betriebsdruck | 8 bar |
Länge | 100 m |
Schlauchinnendurchmesser | 6 mm |
Farbe | Transparent |
Produktgewicht (per Stück) | 0,7 kg |