Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Mieszadło RW 1010

Mieszadło RW 1010
MIESZALNIK RW1010
MASTER

Nr art. 07028410
EAN 4053479315225

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Kompaktowe mieszadło o mocy 1010 W z odpowiednim narzędziem mieszającym idealnie nadaje się do szerokiego zakresu prac związanych z mieszaniem do objętości maks. 40 l.

Bezstopniowa regulacja prędkości


Elektroniczny przyspiesznik dla płynnego przekazywania mocy



Ergonomiczna konstrukcja


  • Ergonomiczny kształt uchwytu

  • Lekka konstrukcja

  • Wysuwany o 50 mm uchwyt, aby ograniczyć zmęczenie podczas pracy


Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem maszyny


Blokada



Dłuższa żywotność


Dzięki szczotkom węglowym z funkcją automatycznego odcinania

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do mieszania płynnych i uzyskiwanych na bazie proszków materiałów, takich jak farby, zaprawa, klej, tynk itp.

Min./maks. napięcie

230 / 240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

1010 W

Moc wyjściowa

505 W

Prędkość bez obciążenia, 1 bieg, min./maks.

0-925 obr/min

Min./maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym na pierwszym biegu

0-680 obr/min

Objętość mieszania

40 l

Maks. średnica kosza mieszadła

120 mm

Waga urządzenia

4,7 kg

Długość kabla

4 m

Zawiera Mieszadło RW 1010:
Złącze gwintowane M14
1 x
Złącze gwintowane M14

PRZYŁĄCZE

Ilość: 1 x
1 x
Kosz mieszający R II

MIXPADL-RII-120-L590MM

Opis: Do gęstych, lepkich materiałów
Ilość: 1 x