Mieszadło RW 1400
Mieszadło RW 1400
MASTER
RW1400
Register now and access more than 60,000 products
Bezstopniowa regulacja prędkości
Elektroniczny przyspiesznik dla płynnego przekazywania mocy
Ergonomiczna konstrukcja
- Ergonomiczny kształt uchwytu
- Lekka konstrukcja
- Wysuwany o 50 mm uchwyt dla zapewnienia bezwysiłkowej pracy
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem maszyny
Blokada
Dłuższa żywotność
Dzięki szczotkom węglowym z funkcją automatycznego odcinania
Materiały dodatkowe(X)
Z odpowiednim koszem mieszającym to wytrzymałe urządzenie może być stosowane do mieszania materiałów w całym zakresie lepkości.
Min./maks. napięcie | 230 / 240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1400 W |
Moc wyjściowa | 850 W |
Prędkość bez obciążenia, 1 bieg, min./maks. | 0-660 obr/min |
Min./maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym na pierwszym biegu | 0-440 obr/min |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-660 / 0-920 obr/min |
Objętość mieszania | 90 l |
Maks. średnica kosza mieszadła | 160 mm |
Długość x szerokość x wysokość | 380 x 370 x 170 mm |
Waga urządzenia | 5,6 kg |
Długość kabla | 4 m |
PRZYŁĄCZE
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk