Mikroaktif bez Pro Gloss
Pro Gloss mikroaktif bez
Register now and access more than 60,000 products
İnce, yoğun fiber dokular
- Derinlemesine parlaklık
- Tüy bırakmaz
- Hologramsız sonuçlar
- Son derece yumuşak, kadifemsi birinci sınıf kalite
Ekstra ince dokuma
Boyayı çizmez
Kolay bakım özellikleri
60°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir (çamaşır yumuşatıcı ile yıkamayın)
Kuru ve nemli halde kullanılabilir
Geniş kullanım alanı
60°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir. Çamaşır yumuşatıcı ile yıkamayın.
Veri sayfaları(X)
İnce ve sıkı fiber yapısı, boyalı yüzeylerin hologramsız şekilde parlatılmasını sağlar. Son derece ince dokuma sayesinde boya çizilmez. Ek olarak bez, pencere temizliği, arabalarda kullanım, kokpit bakımı ve toz alma için son derece uygundur.
Bez kuruyken toz ve ince parçacıkları statik yükü sayesinde mıknatıs gibi çeker. Bezin ıslatılarak kullanımı zorlu yağlı kirlerin giderilmesini sağlar.
Kullandıktan sonra havayla kuruması için bekleyin.
Malzeme | %80 polyester, %20 poliamit |
Uzunluk x genişlik | 40 x 40 cm |
Renk | Gri |
Uzunluk | 40 cm |
Genişlik | 40 cm |
m² başına kaplama ağırlığı | 210 g |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 37,834 g |
Toplam emme süresi | 13 s |
10 saniye içindeki emme | 330 % |
Maks. emme | 410 % |