Mikroaktif bez Profesyonel
MICROCLTH-PROFI-RED-40X40CM
Ürün no. 0899900132
EAN 4049557402499
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Son derece yüksek temizleme gücü
- Statik etkiyle yüzeydeki tozları toplar
- Kısa sürede temizler
Temizlik maddesi olmadan temizler
- Maliyet tasarrufu
- Polisaj işleri için özellikle uygundur
- Çevre dostu
- Alerjilere karşı korur
Son derece ince, güçlü fiber dokular
- Mükemmel kayma özellikleri
- Hologram oluşturmaz, son derece yüksek parlaklık sağlar
- Uzun kullanma süresi
- Ahşaptaki tozu toplar
Kolay bakım
- 60°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir (çamaşır yumuşatıcı ile yıkamayın)
- Kullandıktan sonra havayla kuruması için bekleyin
İnce lif yapısı
Çizik izleri bırakmaz
60°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir. Çamaşır yumuşatıcı ile yıkamayın.
Veri sayfaları(X)
Araçlara bakım işlemlerinde, yüzeylerin temizlik işlemlerinde, tuvalet ve tesisat sektörü için (banyo, lavabo).
"Profesyonel" mikroaktif bez, günlük temizlik ve araç bakımı işleri için son derece uygundur. Bez kuruyken toz ve ince birikintileri statik yükü sayesinde mıknatıs gibi çeker. Bezin ıslatılarak kullanımı zorlu yağlı kirlerin giderilmesini sağlar.
Malzeme | %80 polyester, %20 poliamit |
Uzunluk x genişlik | 40 x 40 cm |
Renk | Kırmızı |
Uzunluk | 40 cm |
Genişlik | 40 cm |
m² başına kaplama ağırlığı | 300 g |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 43,000 g |
Maks. emme | 704,3 % |