Mil için segman, normal tasarım, şekil A

DIŞ SEGMAN DIN471-A-SİYAH-14X1,0

Ürün no. 043814

EAN 4011231377836

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mil için segman, normal tasarım, şekil A

Ürün no. 043814

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

DIN 471, yay çeliği, fosfatlı ve yağlı
  • Hareket özgürlüğünü güvenli şekilde sınırlandırmak için (millerdeki ve sondaj deliklerindeki makine parçalarının önceden belirlenmiş bir düzeyde dönüş hareketleri olduğunda bile).

  • Yüksek basınç, çekme ve darbe kuvvetleri burulma olmadan aktarılır.

  • Oluklu duvara basınç uygulayan makine parçasından yüksek eksenel kuvvetlerin aktarımı.

  • Mil halkaları, yüksek hızlarda da kullanılabilir.

  • Halkalar, doğru pense kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde çıkarılabilir.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Miller için uygun

14 mm

Oluk çapı için uygun

13,4 mm

İç çap (d1)

12,9 mm

Halka genişliği (a1)

3,5 mm

Genişlik (b1)

2,1 mm

Kalınlık (s1)

1 mm

Standartlar

DIN 471

Tasarım

Standart tasarım

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Fosfatlı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler