Mil için segman, normal tasarım, şekil A
SEGMAN-MİL-DIN471-A-17X1,0
Ürün no. 043817
EAN 4011231377928
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Hareket özgürlüğünü güvenli şekilde sınırlandırmak için (millerdeki ve sondaj deliklerindeki makine parçalarının önceden belirlenmiş bir düzeyde dönüş hareketleri olduğunda bile).
- Yüksek basınç, çekme ve darbe kuvvetleri burulma olmadan aktarılır.
- Oluklu duvara basınç uygulayan makine parçasından yüksek eksenel kuvvetlerin aktarımı.
- Mil halkaları, yüksek hızlarda da kullanılabilir.
- Halkalar, doğru pense kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde çıkarılabilir.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Miller için uygun | 17 mm |
Oluk çapı için uygun | 16,2 mm |
İç çap (d1) | 15,7 mm |
Halka genişliği (a1) | 3,8 mm |
Genişlik (b1) | 2,3 mm |
Kalınlık (s1) | 1 mm |
Standartlar | DIN 471 |
Tasarım | Standart tasarım |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Fosfatlı |
RoHS uyumlu | Evet |