Mine graphite H pr marqueur de chantier en magasin

Mine graphite H pr marqueur de chantier en magasin

Art. N° 0967911211
EAN 4056807632063

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

For precision marking and long life
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

100 mm

Diamètre

2,8 mm

Épaisseur de ligne

1 mm

Épaisseur de ligne min./max.

0,5-2,8 mm

Couleur

Gris

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marqueur de chantier dans un capuchon avec taille -crayon intégré et clip de ceinture

PORTE MINE ROUGE

Marqueur pour chantiers à usage universel