Mineralfaserplatte AB
Mineralfaserplatte AB
MINRFSRPL-AB-1000X600X50
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Vorteile
- Speziell für Brandschutzabschottungen in Massivdecken und -wänden sowie in Leichtbauwänden EI90
- Einfaches Verarbeiten
- Sehr gute Schallschutzeigenschaften
Eigenschaften
- Vorbeschichtete Mineralfaserplatte für einfachen und schnellen Einbau
- Nicht brennbare Mineralfaserplatte (Baustoffklasse EN 13501-1-11)
- Nennrohdichte 150 kg/m3
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Zur Verarbeitung im System Kombischott EI90/EI12
- ETA-20/1309
Datenblätter(X)
- Zur Verarbeitung im System
– Weichschott AB Kombi EI90/EI120
– Rohrabschottung intumeszierender Streifen F5
- Für Kabelabschottungen und Rohrabschottung der Feuerwiderstandsdauer EI 90 in Massivdecken und -wänden sowie in Leichtbauwänden.
Werkstoff | Steinwolle |
Länge x Höhe x Dicke | 1000 x 600 x 50 mm |
Dicke | 50 mm |
Höhe | 600 mm |
Länge | 1000 mm |
Baustoffklasse | A1 - Nicht brennbar |
Feuerwiderstandsklasse | EI90 |