Mini-disque abrasif en nylon grossier à longue durée de vie

Mini-disque de toile nylon céramique
MINI DISQUE NYLON ROUGE D75MM

Art. N° 067322275

EAN 4053479660691

Prix affichés aux clients après connexion
Mini-disque abrasif en nylon grossier à longue durée de vie

Art. N° 067322275

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Nettoyage extrêmement rapide et longévité maximale lors de la dépose de cordons de soudure, d'oxyde, de corrosion et de revêtements.

Taux d'enlèvement extrêmement élevé et grande longévité


Le grain céramique confère à ce disque de nettoyage un taux d'enlèvement de matière très élevé.



Les disques de nettoyage ne s'encrassent pas et ne maculent pas


Le liant en résine synthétique et la structure abrasive ouverte améliorés évitent que le disque ne macule la surface. Cela signifie que le disque ne s'encrasse pas lors du ponçage de revêtements, de colles ou de métaux doux.

Indication

Respecter le régime maximum

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Nettoyage et ponçage fin des cordons de soudure, des surfaces métalliques et du plastique.

  • Nettoyage du bas de caisse des véhicules et d'autres opérations de carrosserie, nettoyage de pierre/granit. Convient également aux travaux d'ébavurage.

  • Ponçage des couleurs de revenu, des écailles de fer, de la rouille, de la corrosion, de la saleté et des couches d'oxyde, des revêtements, des peintures et des colorants, des revêtements brossés, des résines synthétiques, des adhésifs, des résidus de joints, des résidus de ciment et de béton.

  • Matériaux compatibles : Acier, acier inoxydable, aluminium, fonte, fibre de verre et matériaux composites

Diamètre (Ø)

75 mm

Vitesse de rotation max.

15000 tr/min

Vitesse de rotation recommandée

10000 tr/min

Couleur

Rouge foncé

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.50 TIGE D6

x 1 pcs
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 TIGE D6
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 M14