Mini-disque pour polissage

Mini-disque de polissage
MINIPOLIERSCHIJF D75

Art. N° 067323 75

EAN 4038898405757

Prix affichés aux clients après connexion
Mini-disque pour polissage

Art. N° 067323 75

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour le polissage brillant ou le brossage de tous les matériaux polissables à l'aide d'une pâte à polir.
Indication
  • Les petits abrasifs doivent être utilisés avec un angle d'attaque de 10 à 15°.

  • Les vitesses maximales préconisées ne doivent pas être dépassées.

  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Respecter les instructions relatives à l'application et les consignes de sécurité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Matériaux compatibles : Conçu pour l'acier inoxydable, l'acier et les métaux non ferreux.

Mode d'emploi
  • Plus le pré-ponçage est efficace, plus l'effort nécessaire au polissage est simple et court. Le disque en matériau non tissé doit être très fin, le disque en matériau non tissé compact doit constituer la dernière étape du pré-ponçage ou le pré-ponçage doit être effectué avec une toile abrasive de grain 320 ou 400.

  • Appliquer la pâte à polir lorsque la machine tourne !

  • Chaque étape de polissage doit être réalisée de manière perpendiculaire ou diagonale à la précédente.

  • Pour ne pas compromettre les résultats, ne pas mélanger les pâtes à polir.

  • Eliminer les résidus de polissage de la surface à l'aide d'un nettoyant pour freins.

  • Important : si chaque étape individuelle n'est pas réalisée correctement, les imperfections de surface risquent de devenir encore plus visibles au cours du polissage.

  • Les recommandations relatives à l'application sont de nature générale et dépendent de la qualité de la surface initiale et des exigences en matière de surface.

  • Procéder à l'essai préliminaire préconisé ou à vos propres essais !

Diamètre

75 mm

Vitesse de rotation min. recommandée

2500 tr/min

Vitesse de rotation max. recommandée

10000 tr/min

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pâte de polissage pour disque/meule Pour disque de polissage, meules en tissu/sisal

PATE A POLIR BLANCHE 160X70X70

x 1 pcs
Pâte de polissage pour disque/meule Pour disque de polissage, meules en tissu/sisal

PATE A POLIR BRUNE 160X70X70

x 1 pcs
Pâte de polissage pour disque/meule Pour disque de polissage, meules en tissu/sisal

PATE A POLIR BLEU 160X70X70

x 1 pcs
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 TIGE D6

x 1 pcs
Support Quick Metal pour Mini Disc et Flexi Disc

SUPPORT P/MINI ET FLEXI D.76 M14