Mini-roulette fraisée

Roulette fraisée Mini
MOEBLROLL-BOHRSENK-WEICH-1MM-50KG

Art. N° 0683567007

EAN 4049557482699

Prix affichés aux clients après connexion
Mini-roulette fraisée

Art. N° 0683567007

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 4 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Indication

Les roues pivotantes à bande de roulement souple présentent d'excellentes propriétés de glissement sur les sols durs ; elles protègent le sol contre les rayures. Veiller à vérifier la résistance du sol aux chocs avant utilisation (en particulier sur les parquets et revêtements similaires).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bande de roulement dure pour revêtements de sol textiles ; bande de roulement souple pour sols en pierre, bois, dalles et autres matériaux non textiles.

Matière

Plastique

Capacité de charge

50 kg

Largeur de la roue (L)

13 mm

Diamètre de roue (D)

15 mm

Hauteur (H)

19 mm

Largeur (E)

32 mm

Design

Souple

Profondeur de perçage (B)

17 mm

Diamètre de foret

25 mm

Hauteur de construction (h)

2 mm