Mini-roulette fraisée
Roulette fraisée Mini
MOEBLROLL-BOHRSENK-WEICH-4MM-50KG
Art. N° 0683567008
EAN 4049557482705
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Les roues pivotantes à bande de roulement souple présentent d'excellentes propriétés de glissement sur les sols durs ; elles protègent le sol contre les rayures. Veiller à vérifier la résistance du sol aux chocs avant utilisation (en particulier sur les parquets et revêtements similaires).
Fiches de données de sécurité(X)
Bande de roulement dure pour revêtements de sol textiles ; bande de roulement souple pour sols en pierre, bois, dalles et autres matériaux non textiles.
![]() | |
Matière | Plastique |
Capacité de charge | 50 kg |
Largeur de la roue (L) | 13 mm |
Diamètre de roue (D) | 15 mm |
Hauteur (H) | 22 mm |
Largeur (E) | 32 mm |
Design | Souple |
Profondeur de perçage (B) | 17 mm |
Diamètre de foret | 25 mm |
Hauteur de construction (h) | 5 mm |