Mittelklemme
Mittelklemme
HALTKLR-SOLANLG-MIT-ALU-80-(36-50)-IS5
Art.-Nr. 086579990
EAN 4050641822017
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Benötigte Schraubenlänge je Modulhöhe bitte Übersichtstabelle entnehmen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für Modulhöhe | 36 - 50 mm |
Klemmabstand zwischen den Modulen | 19 mm |
Klemmbreite | 80 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Innenantrieb | IS5 |
Breite | 30 mm |
Länge | 80 mm |
Höhe (H) | 50 mm |