Mixer nozzle WIT-MX

Mixer nozzle WIT-MX
WIT-PE1000 İÇİN KARIŞTIRICI UÇ

Ürün no. 0903488103
EAN 4062856477302
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
Uzunluk

255 mm

Çap

7.1 mm

Renk

Beyaz, doğal

Enjeksiyon harcı için uygun

WIT-PE 1000, WIT-UH 300, WIT-PE 510

Kartuş tipi için uygun

Yan yana (1:3) + 440 ml, Yan yana (1:3) + 585 ml, Yan yana (1:3) + 1400 ml, Soyucu (1:10) + 280 ml, Koaksiyel (1:10) + 320 ml, Yan yana (1:10) + 825 ml

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler