Mobile charging station Mode 2 UNI
Mobile charging station Mode 2 UNI
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. napięcie wejściowe | 110-400 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Liczba faz stacji ładującej | 1-3 |
Min./maks. prąd znamionowy | 6-32 A |
Min./maks. moc ładowania | 1,2-22 kW |
Min./maks. prąd ładowania | 6-32 A |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 50 °C |
Wtyczka po stronie pojazdu | Typ 2 |
Długość całkowita kabla do ładowania | 5 m |
konstrukcja kabla do ładowania | Gładka |
Typ kabla | H07BZ5-F 5G6mm² + 1x0,5mm² |
Zakres stosowania | Obszar zewnętrzny |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Typ ochrony IP, skrzynka sterowania ładowaniem | IP 67 |
Stopień ochrony IP, złącze | IP 44 |
Maks. zabezpieczenie różnicowo-prądowe DC | 6 mA/DC |
Szerokość | 320 mm |
Wysokość | 84 mm |
Głębokość | 124 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3500 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!