Mobile charging station Mode 2 UNI

Mobile charging station Mode 2 UNI

Ürün no. 9501650100

EAN 4065746530040

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mobile charging station Mode 2 UNI

Ürün no. 9501650100
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
Mobile and flexible charging of electric and hybrid vehicles with type 2 plug for at home and on the go
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. giriş voltajı

110-400 V

Frekans

50 Hz

Şarj istasyonu faz sayısı

1-3

Min./maks. nominal akım

6-32 A

Min./maks. şarj gücü

1,2-22 kW

Min./maks. şarj akımı

6-32 A

Min./maks. sıcaklık koşulları

-20 - 50 °C

Fiş, araç tarafı

Tip 2

Şarj kablosu toplam uzunluğu

5 m

Şarj kablosu tasarımı

Düz

Kablo tipi

H07BZ5-F 5G6 mm² + 1x0,5 mm²

Uygulama alanı

Üstü açık alan, Bina içi

IP koruma sınıfı

IP 67

IP koruma tipi, şarj kontrol kutusu

IP 67

IP koruma tipi, Kaplin

IP 44

Maks. rezidüel akım koruması DC

6 mA/DC

Genişlik

320 mm

Yükseklik

84 mm

Derinlik

124 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

3500,000 g

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adapter for mobile charging station UNI

ADAPT-(CHRGSTA-ELVEH)-10A-(TYPE F)-2,2KW

Adapter/power cable for mobile and flexible charging of electric and hybrid vehicles with type 2 plug for at home and on the go
x 1 ad.
Adapter for mobile charging station UNI

ADAPT-(CHRGSTA-ELVEH)-16A-11KW-RED

Adapter/power cable for mobile and flexible charging of electric and hybrid vehicles with type 2 plug for at home and on the go
x 1 ad.
Adapter for mobile charging station UNI

ADAPT-(CHRGSTA-ELVEH)-32A-22KW-RED

Adapter/power cable for mobile and flexible charging of electric and hybrid vehicles with type 2 plug for at home and on the go
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Asma kilit, Combi-Lock

PADLOK-(COMBI-LOCK)-BRS-30MM

Combination lock with adjustable number code
Wall bracket for mobile charging station UNI

AY-CHRGSTA-ELVEH-WALL-BRACKET