Mobile diesel tank set
Mobile diesel tank set
Art. N° W524000010
EAN 4061975346940
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V |
Profondeur | 30 cm |
Fréquence min./max. | 0 / 0 Hz |
Hauteur | 18 cm |
Température de fonctionnement min./max. | -10 jusqu'à 60 °C |
Poids du produit (par pièce) | 7,8 kg |