Mobile scaffolding Tower Plus
Mobile scaffolding Tower Plus
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Materiał platformy | Aluminium / tworzywo sztuczne |
Materiał bortnicy | Aluminium |
Konstrukcja rolek | Kółko samonastawne |
Długość rusztowania | 1,65 m |
Szerokość rusztowania | 0,75 m |
Maks. wysokość rusztowania | 7,2 m |
Długość platformy | 1,52 m |
Szerokość platformy | 0,61 m |
Zakres stosowania | Wewnątrz |
Obciążalność | 240 kg |
Klasa obciążenia rusztowania | 3 |
Maks. liczba osób | 2 |
Wariant mocowania | 3T |
Maks. wysokość stojaka | 6,2 m |
Maks. wysokość robocza | 8,2 m |
Waga | 160,4 kg |
Gabaryty transportowe | 1,65 x 0,75 x 2,10 m |
Norma EN | 1004 |
PLTFORM-(F.SCFLD-TOWERPLUS)
MNTFRM-(F.ROLLSCFLD-TOWER)
RLFRM-(F.SCFLD-TOWER)
BRDWREATH-(F.SCFLD-TOWER/TOWERPLUS)
CNTLVR-(F.SCFLD-TOWER-PLUS)-TRI
SWIVCSTR-(F.SCFLD-TOWER)-W.SPNDL
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk