Mobilya ayağı, A tipi
Mobilya ayağı, A tipi
Ürün no. 0683360719
EAN 4038898465010
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Paslanmaz çelik FINISH |
Renk | Paslanmaz çelik renkli |
Tasarım | Toprak |
Min. yükseklik | 150 mm |
Maks. yükseklik | 180 mm |
Çap (Ø) | 50 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!