Mobilya ayağı, A tipi
FRNFT-KCH-ALU-D50-150/180
Ürün no. 0683360720
EAN 4038898465027
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Renk | Gümüşi |
Tasarım | Oluklu |
Min. yükseklik | 150 mm |
Maks. yükseklik | 180 mm |
Çap (Ø) | 50 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!