Mobilya ayağı, A tipi
METAL AYAK SİYAH 100-130 MM
Ürün no. 0683360702
EAN 4038898464716
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Renk | Siyah |
Tasarım | Sedefli |
Min. yükseklik | 100 mm |
Maks. yükseklik | 130 mm |
Çap (Ø) | 50 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!