Mobilya kulpu cıvatası AW

FURNHNDLSCR-PANHD-FLG-AW20-(A2K)-M4X20

Ürün no. 027534020

EAN 4038898132356

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mobilya kulpu cıvatası AW

Ürün no. 027534020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For attaching furniture handles with M4 connecting threads and AW drives
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

9,5 mm

Nominal çap

4 mm

Vida iç yolu

AW20

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
AW uç E 6.3 (1/4)

BİTS UÇ-AW20-50MM