Mocowanie kanału powietrznego VARIFIX®
Łącznik kanału wentylac. VARIFIX b/zab. p/hał.
MOCOWANIE-KANAŁ-WENT-BEZ-IZOLACJI-R-M8
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
- Mocowanie do kanałów wentylacyjnych za pomocą nitów lub wkrętów Zebra pias
- Łatwa regulacja na różnych profilach kanałów wentylacyjnych dzięki określonym punktom zgięcia
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do prętów gwintowanych (G) | M8 |
Maks. siła obciążenia | 1500 N |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Długość (L) | 200 mm |
Grubość (t) | 2 mm |
Szerokość (B) | 30 mm |
Długość otworu podłużnego / szerokość otworu podłużnego (LBxLL) | 8,5 x 20 mm |
Średnica otworu (RL) | 4,2 mm |
Materiał | Stal |
Konstrukcja | Bez osłony dźwiękochłonnej |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |